Csavarhúzó

Cikkszám: 810-T25
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 810-T25
    EAN / GTIN 4000896205219
    Gyártó száma 810-T25
    L-szám L60140 4177

    Leírás

    Leírás:

    • Függesztő lyuk a fogantyúban
    • Kerek penge
    • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
    • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
    • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
    • Csavarkulcs mérete: ∙ T25
    • Méretek / hosszúság: 205 mm
    • Hossz L1: 100 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz