Csavarhúzó

Cikkszám: 810-T15
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810-T15
EAN / GTIN 4000896205196
Gyártó száma 810-T15
L-szám L60140 4178

Leírás

Leírás:

  • Függesztő lyuk a fogantyúban
  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T15
  • Méretek / hosszúság: 165 mm
  • Hossz L1: 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz