Csavarhúzó

Cikkszám: 810-40
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810-40
EAN / GTIN 4000896205134
Gyártó száma 810-40
L-szám L60140 4180

Leírás

Leírás:

  • Függesztő lyuk a fogantyúban
  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4 mm
  • Méretek / hosszúság: 185 mm
  • Hossz L1: 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz