Vonalzó vonalzó, beosztás nélkül, rozsdamentes 500 mm

Cikkszám: 809.IN500
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
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 809.IN500
EAN / GTIN 3148512045106
Gyártó száma 809.IN500
L-szám L60130 4480

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: I. osztály, síkosság: 4 + L/60 µm
  • Az L a mm-es hosszúságot jelöli
  • Rozsdamentes acélból készült
  • Fadobozban szállítva

Jellemző:

  • L [mm]: 500
  • Keresztmetszet [mm²]: 50 x 10
  • [kg]: 2,900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz