Univerzális gömbcsuklóhúzó 12-50 x 20 mm

Cikkszám: 8085200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Gömbfej-lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8085200
EAN / GTIN 4036976103380
Gyártó száma 8085200
L-szám L60160 6094

Leírás

Leírás:

A gömbcsuklócsapok csapjainak kinyomásához a nyakrudakon, stabilizátorokon stb.
Egyszerű használat a karcsú alsó résznek és a kar kétfokozatú beállításának köszönhetően.

Jellemző:

  • Villamélység [mm]: 35 mm
  • Rögzítési magasság Szöveg: 12-50
  • Rögzítési szélesség [mm]: 20 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz