Mikrométer 1/100 mm 0 - 150 mm

Cikkszám: 807C
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 807C
EAN / GTIN 3148512044000
Gyártó száma 807C
L-szám L60130 7033

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Mérési tartomány 0 - 150 mm
  • Felbontás: 0,01 mm
  • Mérődob nyomatékkorlátozóval
  • A mérendő munkadarabra kifejtett erő szigorúan 5 - 10 Nm között van
  • Mérődob: Ø 18 mm
  • Karbid szonda: Ø 6,5 mm
  • Cserélhető fix szonda
  • 5 hosszabbítóval és 5 beállítómérővel szállítva
  • Hőszigetelt lemez
  • A szonda rögzítésére szolgáló eszköz
  • Fa tokban csomagolva
  • Megfelelőségi tanúsítvánnyal szállítva.

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 1,8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz