Csipeszes csavarhúzó

Cikkszám: 805C-25
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 805C-25
    EAN / GTIN 4000896089123
    Gyártó száma 805C-25
    L-szám L60140 2208

    Leírás

    Leírás:

    • Sokoldalú csavarhúzó mindennapi használatra – mindig kéznél
    • Szálerősítésű kaparó pl. matricák kíméletes eltávolításához
    • Csíptető a mellkas- és ujjzsebekbe való beillesztéshez
    • A csíptető elforgatható – a csavarozás során jobb kezelhetőség érdekében
    • Kerek penge
    • Műanyag fogantyú
    • Felület: Krómozott penge
    • Németországban készült
    • Kimenet: Slot profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2,5 mm
    • Méretek / hosszúság: 130 mm
    • Hossz L1: 30 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz