Univerzális tolómérő 0 - 300 mm

Cikkszám: 805.S
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
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 805.S
EAN / GTIN 3148512042754
Gyártó száma 805.S
L-szám L60130 3852

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Belső és külső mérés
  • 10 mm feletti furat
  • Rozsdamentes acél mérőrúd - matt felület
  • A mérőrúd keménysége: legalább 40 HRC
  • A hüvelykujj jobb pozícionálását segítő vezetővel ellátott körző
  • A körző tartóssága: legalább 20.000 ciklus
  • Körző rögzítése csavarral
  • Finombeállító csavar
  • Dobozban, megfelelőségi tanúsítvánnyal.

Jellemző:

  • A [mm]: 300
  • C [mm]: 100
  • E [mm]: 20
  • L [mm]: 418
  • Mérési eltérés [µm]: 30
  • Pontosság [mm]: 0,02
  • [g]: 941

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban