Lapos véső, nyolcszögletű szárral, krómozva

Cikkszám: 805.25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 805.25
EAN / GTIN 7610733005765
Gyártó száma PB 805.25
L-szám L60060 1850

Leírás

Leírás:

  • Lapos véső
  • Keményítetlen acél, beton, falazat megmunkálásához, hegesztési gyöngyök, habarcsmaradványok eltávolításához stb.
  • nyolcélű szár éles vágóéllel, újbóli élezéskor kerülje a 200° C feletti felmelegedést
  • krómozott, tartós rozsdavédelem
  • újrakeményített ütőfej, a szabványos előírásoknak megfelelően megakadályozza a szálkásodást
  • nagy keménységű használat közben, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 25 mm
  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 16 mm
  • Teljes hossz: 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz