Csavarhúzó készlet ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 804VDE/14
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 804VDE/14
EAN / GTIN 4000896133000
Gyártó száma 804VDE/14
L-szám L60140 868

Leírás

Leírás:

2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
Phillips profilhoz (pH) PH1 ∙ ph2
Pozidriv profilhoz (PZ) PZ2 belső TORX® profilhoz
T10 ∙ T15 ∙ T20
  • Minden 10 000 V-os bevizsgált csavarozó garantálja a biztonságos munkavégzést 1000 V-ig.
  • Kerek penge
  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű fogantyú (piros/sárga)
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Kimenet: Pozidriv profil PZ, kereszthornyos profil pH, belső hatszögprofil, hornyolt profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ ph2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 0,9 kg.
  • Rögzítse a Lamellaet a fogantyúban, és automatikusan reteszel a véletlen eltávolítás ellen
  • Rápattintható, forgatható sapka és csúszásmentes puha bevonat a precíziós szerszámokhoz
  • Az első kompakt VDE szerszámkészlet (nem csak) villanyszerelők számára
  • Kiemelkedő funkció és minőség
  • Eszközök száma: 14

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz