Leírás:
A TYROLIT a szerszámok széles választékát kínálja, amelyek különböző csiszológépekhez és fogazatokhoz illeszkednek. Ezek alkalmasak HSS, CV és spirális fűrészek száraz és nedves csiszolására. A termékek különböző 1, 1F, 1C méretű élprofilokban kaphatók, 150 - 350 mm-es átmérőtartományban.
Jellemző:
- Alak: Egyenes
- Gabonaméret: 60.
- Vs/max: 63 m/s
- Specifikáció: SA 60 L5 VN-M OD /63
- Méret (Mé x Mé x Ma): 200 x 5 x 32 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 5 mm
- Furat: 32 mm
- Anyagalkalmasság: Acél, HSS
Előny:
- Nagy profilpontosság
- Nedves csiszoláshoz
- Felületi igényekhez igazítva
Felhasználás:
- HSS, CV és fogazott fűrészek száraz és nedves csiszolásához