Tartó kulcshoz Méretek 235 x 144 x 47mm

Cikkszám: 80410235
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
    Termék fajtája Tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 80410235
    EAN / GTIN 4018754051038
    Gyártó száma 80410235
    L-szám L60010 5070

    Leírás

    Leírás:

    • A 8002. Sz. lyukasztott táblához , a munkapad számáraWB620 , Műhelykocsi No. 95, 95VA, 98VA

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 235 mm
    • Súly: 62 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz