Csavarhúzó trinamic

Cikkszám: 803S-55
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 803S-55
EAN / GTIN 4000896089109
Gyártó száma 803S-55
L-szám L60140 4263

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus, 1 komponensű Trinamic fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1 x 5,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 235 mm
  • Hossz L1: 125 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,07 kg.
6 élű pengével, amely kulcsfontosságú segítséget nyújt a nagy kioldóerők alkalmazásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz