Csavarhúzó trinamic

Cikkszám: 803LG-55
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 803LG-55
EAN / GTIN 4000896077540
Gyártó száma 803LG-55
L-szám L60140 2044

Leírás

Leírás:

  • Alacsonyan fekvő csavaros csatlakozásokhoz
  • Extra hosszú kialakítás
  • Kerek penge
  • Ergonomikus, 1 komponensű Trinamic fogantyú
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1 x 5,5 mm
  • Méretek / hosszúság: 520 mm
  • Hossz L1: 410 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz