Gömbcsukló lehúzó 23 x 45 x 50 mm

Cikkszám: 8030490
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Gömbfej-lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8030490
EAN / GTIN 4036976106008
Gyártó száma 8030490
L-szám L60160 5308

Leírás

Leírás:

A tolórúd és a nyomtatórúd gömbcsuklócsapjainak könnyű és kíméletes kihúzásához.

Jellemző:

  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 50 mm
  • Nyílásmélység [mm]: 45
  • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 23 mm
  • Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 50
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz