Csavarhúzó trinamic

Cikkszám: 803-PH0
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 803-PH0
EAN / GTIN 4000896077557
Gyártó száma 803-PH0

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus, 1 komponensű Trinamic fogantyú
  • DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2
  • Kimenet: Kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ PH0
  • Méretek / hosszúság: 140 mm
  • Hossz L1: 60 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz