Csavarhúzó trinamic

Cikkszám: 803-20
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 803-20
    EAN / GTIN 4000896077434
    Gyártó száma 803-20
    L-szám L60140 872

    Leírás

    Leírás:

    • Kerek penge
    • Ergonomikus, 1 komponensű Trinamic fogantyú
    • Felület: Krómozott, hegy feketített
    • Kimenet: Slot profil
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2 mm
    • Méretek / hosszúság: 143 mm
    • Hossz L1: 63 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
    L1 specifikáció az ISO 2380-2-en kívül

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz