Rugalmas rozsdamentes acél mérőrúd SLS - 200mm

Cikkszám: 803.200MSLS
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
    Termék fajtája Mérőasztal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 803.200MSLS
    EAN / GTIN 3662424028434
    Gyártó száma 803.200MSLS
    L-szám L60130 8092

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
    • Speciális rögzítés préselt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfort érdekében, amikor magasban dolgozik.
    • Gravírozás mindkét oldalon
    • Egyik oldal mm-ben - másik oldal 1/2 mm-ben
    • Rozsdamentes acél 18 % Cr - 8 % Ni
    • Matt szatén, fényvisszaverődésmentes.

    Jellemző:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0.4
    • [g]: 35

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz