HEXAnamic® csavarhúzó készlet

Cikkszám: 802TH/7
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 802TH/7
EAN / GTIN 4000896145607
Gyártó száma 802TH/7
L-szám L60140 2737

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Kimenet: Szabotázsbiztos TORX® profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ T8 H – T30 H..
  • Méretek / hosszúság: 342 mm x 172 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,68 kg.
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3 (342 x 172 mm) / HAZET 165-L.
  • Eszközök száma: 7

Tartalom:

  • 802-T8H
  • 802-T9H
  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T30H

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz