Kormánykerék lehúzó 120 mm

Cikkszám: 8028750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8028750
EAN / GTIN 4036976105940
Gyártó száma 8028750
L-szám L60160 3857

Leírás

Leírás:

Egy-egy 100 és 150 mm átmérőjű húzógyűrűvel 3 vagy 4 küllős kormánykerékhez
A húzógyűrűk csúszó gumihüvellyel vannak ellátva a kormánykerék védelme érdekében.

Jellemző:

  • Hatékony horoghossz [mm]: 120 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 19 mm
  • Orsó menetes méret: M 18 x 170
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz