Keréktárcsahúzó 8 kampóval

Cikkszám: 8026030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8026030
EAN / GTIN 4036976105889
Gyártó száma 8026030

Leírás

Leírás:

150 és 350 mm közötti csavarkör-átmérőhöz
A kerékcsapok védelme a forgó és ezért mindig laposan fekvő anyazsákok által Ø 22 mm-es és megfelelő Ø 14 és 18 mm-es redukciós adapterrel
Redukciós persely nélkül ez a kihúzó az 1.50-es számú hidraulikus szerszámmal is használható
Megújítható az 1.06/HSP3 számú hidraulikus orsóval
1.61/H számú = Póthoroggal

Jellemző:

  • Kampók száma: 8
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP3
  • Tengelykör átmérője Szöveg: 150 mm-től 350 mm-ig
  • Szélesség a lapok között [mm: 36 mm
  • Orsó menetes méret: G 1 x 310
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Elérhető redukciós adapter: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz