Hidraulikus prés, 15 t

Cikkszám: 8024170
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hidraulikus prés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 8024170
Másolás
EAN / GTIN 4036976105841
Másolás
Gyártó száma 8024170
Másolás
L-szám L60160 2184
Másolás
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

A hidraulikus prés használatával a normál nyomóorsó teljesítménye jelentősen megnő
Munkamódszer:
A prés a nyomóorsó és a tengely vége közé kerül nyugalmi állapotban. Húzza meg a nyomóorsót. Győződjön meg arról, hogy a tengely, a hidraulikus prés és a nyomóorsó középpontja pontosan egy vonalban van. Ezután csavarja be a hidraulikus orsót
Fontos:
Használat után tekerje ki a hidraulikát.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás (max.) [t]: 15,0 t
  • Beépítési magasság: 90
  • Emelési magasság (max.): 15 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz