HEXAnamic® csavarhúzó

Cikkszám: 802-PH3
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 802-PH3
EAN / GTIN 4000896144921
Gyártó száma 802-PH3
L-szám L60140 3045

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Kimenet: Kereszthornyos profil pH
  • Csavarkulcs mérete: ∙ PH3
  • Méretek / hosszúság: 279 mm
  • Hossz L1: 150 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.
6 élű pengével, amely kulcsfontosságú segítséget nyújt a nagy kioldóerők alkalmazásához
  • 3-komponensű markolat, amelyet a vezető német munkatudósokkal együttműködve terveztek:
    - 1. Komponens (kemény): Optimális pengerögzítés
    - 2. Komponens (kemény): Stabilitás a külső behatásokkal szemben
    - 3. Komponens (puha): Kiemelkedő csúszásvédelem axiális érintkezési nyomáson
  • Anatómiailag formázott, így tökéletesen illeszkedik a kéz és a csavarhúzó közé
  • 6 pontos eltolódás az elülső markolat területén:
    - Optimalizált csúszásgátló
    - a csavarhúzó ellenőrizetlen gördülése ellen
  • Csúszásmentes, még olajfoltos kézzel is
  • Méretoptimalizált, gyorsan forgó zóna
  • Ellenáll a benzinnek, savnak, Skydrolnak, fékfolyadéknak stb.
  • Szürke bevonatú csúcsokkal az optimális korrózióvédelem és a penge tökéletes fogása a csavarfejben

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz