Lehúzó 90-300 mm

Cikkszám: 8017980
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8017980
EAN / GTIN 4036976105674
Gyártó száma 8017980
L-szám L60160 1714

Leírás

Leírás:

Ezeket a kivonókat az 1.40. számú vágókésekkel együtt kell használni
A vonócsavarokat a vágókések menetes furataiba kell csavarozni.

Jellemző:

  • Csatlakozó menet kívül: M18x1,5 / M20x1,5
  • elválasztóhoz: 1.40/3
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
  • Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
  • Befeszítési tartomány (min./max.): 90 mm - 300 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 205 mm
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 90 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 300 mm
  • Orsó menetes méret: G 3/4 x 280
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz