Lehúzó 60-165 mm

Cikkszám: 8017630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8017630
EAN / GTIN 4036976105650
Gyártó száma 8017630
L-szám L60160 1712

Leírás

Leírás:

Ezeket a kivonókat az 1.40. számú vágókésekkel együtt kell használni
A vonócsavarokat a vágókések menetes furataiba kell csavarozni.

Jellemző:

  • Csatlakozó menet kívül: M10 / M14x1,5
  • elválasztóhoz: 1.40/1
  • Szélesség a lapok között [mm: 19 mm
  • Befeszítési tartomány (min./max.): 165 mm - 60 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 180 mm
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 165 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 60 mm
  • Orsó menetes méret: M 18 x 170
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz