Ellentartó az 1.30/6 - 1.30/7 számára

Cikkszám: 8016660
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kitámasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8016660
EAN / GTIN 4036976105605
Gyártó száma 8016660

Leírás

Leírás:

Működési mód:
Tegye az ellentartót a házra, és csavarja az orsót a belső elszívó tengelyére. Fogja meg a billenőkart, és az anya meghúzásával húzza ki a csapágyat.

Jellemző:

  • Az adagolócsavar csatlakozómenete: M14x1,5
  • belső kihúzóhoz: 1.30/6 - 1.30/7
  • Szélesség a lapok között [mm: 32 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz