Belső kihúzó 55-70 mm

Cikkszám: 8013990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Belső kihúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8013990
    EAN / GTIN 4036976105360
    Gyártó száma 8013990
    L-szám L60160 437

    Leírás

    Leírás:

    Rendkívül szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és Simmerrings®
    Munkamódszer:
    Elhelyezze a belső kihúzót a csapágyba, és csavarja be az orsót. A kagylók éles végei a kihúzandó alkatrész mögé nyomódnak. Csak ezután tegye fel a pultra a támasztékot. A lábakat az orsóval párhuzamosan igazítsa, így merev egységet hoz létre
    A kialakítás eltérhet a képen láthatótól
    A csúszókalapáccsal vagy ellentámasszal egyaránt használható.

    Jellemző:

    • Csatlakozó menet: M14x1,5
    • Ellenállás [mm]: 1.36/3
    • Teljes szélesség [mm]: 55 mm
    • Teljes magasság [mm]: 55 mm
    • Teljes hossz [mm]: 205 mm
    • Csúszókalapács: 1.35/3
    • Szélesség a lapok között [mm: 19 mm
    • Szélesítési tartomány (min./max.): 55-70
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz