Leírás:
Rendkívül szorosan illeszkedő golyóscsapágyakhoz, gyűrűkhöz, perselyekhez és Simmerrings®
Munkamódszer:
Elhelyezze a belső kihúzót a csapágyba, és csavarja be az orsót. A kagylók éles végei a kihúzandó alkatrész mögé nyomódnak. Csak ezután tegye fel a pultra a támasztékot. A lábakat az orsóval párhuzamosan igazítsa, így merev egységet hoz létre
A kialakítás eltérhet a képen láthatótól
A csúszókalapáccsal vagy ellentámasszal egyaránt használható.
Jellemző:
- Csatlakozó menet: M14x1,5
- Ellenállás [mm]: 1.36/2
- Teljes szélesség [mm]: 42 mm
- Teljes magasság [mm]: 42 mm
- Teljes hossz [mm]: 170 mm
- Csúszókalapács: 1.35/3
- Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
- Szélesítési tartomány (min./max.): 45-55
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs