Tűcsapágy kihúzó megerősített gallérral 12-14 mm

Cikkszám: 8013050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csapkihúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8013050
    EAN / GTIN 4036976105285
    Gyártó száma 8013050
    L-szám L60160 5951

    Leírás

    Leírás:

    A tűcsapágyak, golyóscsapágyak és sárgaréz Dugókulcsek biztonságos, problémamentes eltávolításához a forgattyús tengelyekről
    Megjegyzés:
    GYőződjön meg róla, hogy a kagylók gallérja a csapágy mögött helyezkedik el.

    Jellemző:

    • Csatlakozó menet: M10
    • Szélesség a lapok között [mm: 10 mm
    • Szélesítési tartomány (min./max.): 12-14
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz