1″ Hatszög rátűzőkulcs 30 mm

Cikkszám: 8012M-80 30mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8012M-80 30mm
EAN / GTIN 4991644177974
Gyártó száma 8012M-80 30mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 30 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz