Golyóscsapágy lehúzó M10 x 160

Cikkszám: 8011000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8011000
EAN / GTIN 4036976105094
Gyártó száma 8011000

Leírás

Leírás:

Olyan golyóscsapágyak lehúzásához, amelyek egy tengelyen és egyidejűleg egy házban ülnek
A táblázat szerint kiválasztott kampókat a golyók ketrecében egyenletesen elosztott golyók számának megfelelően helyezzük be a külső gyűrűbe
A megfelelő golyóscsapágyakhoz mellékelt tartógyűrűket helyezzük a csapágy belső gyűrűjére
Majd a fejet az orsóval a tengely centrírozásába helyezzük, és az orsót a kampók feszítése mellett alkalmazzuk
Szállítási terjedelem:
Fő és orsó, kérjük a megfelelő kampókat külön megrendelni!

Jellemző:

  • horog esetében: 1.29/10-35
  • Fejmagasság 1 [mm]: 20 mm
  • Fej Ø 1 [mm]: 28 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 14 mm
  • Orsó menetes méret: M 10 x 160
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz