Anyahasító SW 24-36, M16-M24 anyákhoz

Cikkszám: 8010030
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8010030
EAN / GTIN 4036976105001
Gyártó száma 8010030
L-szám L60160 2187

Leírás

Leírás:

Beragadt vagy túlhúzott anyák robbantásához a menetes csavar sérülése nélkül
6-os szilárdsági osztályig
Vésőgátlóval
Megállítóval

Jellemző:

  • anyaméretű anyákhoz: M16 - M24
  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 32 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 24
  • Orsó Teljes hossz: 70 mm
  • Orsó menetes méret: M 22x1,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz