Anyahasító hidraulikus SW 7-22, M4-M14

Cikkszám: 8009450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8009450
EAN / GTIN 4036976104950
Gyártó száma 8009450
L-szám L60160 5143

Leírás

Leírás:

Stabil bit, a vágási területen indukciósan edzett
Nincs forgácsolás a vágóélben
A bit élén lévő élezés javítja a forgácsoló hatást és megakadályozza a forgácsolást
Sima vésőfunkció
A csatorna falai hengereltek, így tükörsima és kopásálló
10-es szilárdsági osztályba tartozó anyákhoz
Cserélhető bit.

Jellemző:

  • Nyomóerő [t]: 5,0 t
  • anyaméretű anyákhoz: M4 - M14
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 12
  • Húzóerő (max.) [t]: 5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz