2-karos lehúzó 250 x 260 mm

Cikkszám: 8005460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8005460
EAN / GTIN 4036976104578
Gyártó száma 8005460
L-szám L60160 5197

Leírás

Leírás:

A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonásához A bevált modellsorozat az ártudatos csapágyak kivonatához

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • Teljes szélesség [mm]: 250 mm
  • Teljes magasság [mm]: 55 mm
  • Teljes hossz [mm]: 330 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 32 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 18 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
  • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 260 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 250 mm
  • Orsó menetes méret: G 1/2 x 250
  • Húzóerő (max.) [t]: 8
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • mindkét oldalon használható kampók: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • horogvég résszel: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • önműködő benyomás: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz