3-karú lehúzó 70 x 80 mm

Cikkszám: 8004140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8004140
EAN / GTIN 4036976104462
Gyártó száma 8004140
L-szám L60160 5287

Leírás

Leírás:

Praktikus, nagy teljesítményű változat csigák, kerekek, golyóscsapágyak, stb. lehúzásához.
Gazdaságos modell
A kampók önműködő megnyomásával.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 14 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 2,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 8 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 14 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 80 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 70 mm
  • Orsó menetes méret: M 12x1,5 x 110
  • Húzóerő (max.) [t]: 2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • mindkét oldalon használható kampók: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Forgatható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • horogvég résszel: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • önműködő benyomás: igen
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz