Leírás:
Ipari minőség, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem billen és kíméli az anyagot
Egy erős, ergonomikusan kialakított keresztfej
Horgok forró kovácsolt eséssel
Húzóhorgok bevált csavaros csatlakozással a kényszerillesztés érdekében
A horog átállításával belső húzóként is használható
Nitrokarburált orsófelület, kopás- és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej kombinálható a GEDORE húzószerszámkészletben található más tengely/horog kialakításokkal és hosszúságokkal.
Jellemző:
- Karok száma: 3
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
- Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP3
- Szélesség a lapok között [mm: 36 mm
- Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
- Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min.) [mm]: 150 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 450 mm
- Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 530 mm
- Orsó menetes méret: G 1 x 360
- Húzóerő (max.) [t]: 10
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
- Csavarok mellékelve: nincs
- Skála beosztás elérhető: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs