Leírás:
Bevált modell a tárcsák, kerekek, golyóscsapágyak, stb. biztonságos és gyors lehúzásához.
Elhúzható, kovácsolt kialakítás
Egyenes beállítási skála a lehúzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Külső és belső lehúzóként használható a kampók áthelyezésével
Cserélhető kampók többféle befogási mélységhez
Hidraulikus orsóval cserélhető (lásd a táblázatot).
Jellemző:
- Karok száma: 2
- Teljes szélesség [mm]: 330 mm
- Teljes magasság [mm]: 65 mm
- Teljes hossz [mm]: 415 mm
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
- Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
- Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
- Skála beosztás elérhető: x
- Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 350 mm
- Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 125 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Orsó menetes méret: G 3/4 x 280
- Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
- Húzóerő (max.) [t]: 7,5
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
- Csavarok mellékelve: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Az orsócsúcs cserélhető: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs