Univerzális lehúzó 2-karos 160 x 150 mm

Cikkszám: 8000580
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8000580
    EAN / GTIN 4036976104189
    Gyártó száma 8000580
    L-szám L60160 4939

    Leírás

    Leírás:

    Bevált modell a tárcsák, kerekek, golyóscsapágyak, stb. biztonságos és gyors lehúzásához.
    Elhúzható, kovácsolt kialakítás
    Egyenes beállítási skála a lehúzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
    Külső és belső lehúzóként használható a kampók áthelyezésével
    Cserélhető kampók többféle befogási mélységhez
    Hidraulikus orsóval cserélhető (lásd a táblázatot).

    Jellemző:

    • Karok száma: 2
    • Teljes szélesség [mm]: 220 mm
    • Teljes magasság [mm]: 49 mm
    • Teljes hossz [mm]: 245 mm
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 30 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,5 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 18 mm
    • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
    • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
    • Skála beosztás elérhető: x
    • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
    • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 160 mm
    • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 80 mm
    • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 220 mm
    • Orsó menetes méret: G 1/2 x 210
    • Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
    • Húzóerő (max.) [t]: 5,0
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
    • Megfordítható karok kaphatók: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz