Univerzális lehúzó 2 karos 130 x 100 mm

Cikkszám: 8000310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8000310
EAN / GTIN 4036976104172
Gyártó száma 8000310
L-szám L60160 5681

Leírás

Leírás:

Bevált modell a tárcsák, kerekek, golyóscsapágyak, stb. biztonságos és gyors lehúzásához.
Elhúzható, kovácsolt kialakítás
Egyenes beállítási skála a lehúzóhorgok egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált lehúzást még a legnagyobb lehúzási erők esetén is
Külső és belső lehúzóként használható a kampók áthelyezésével
Cserélhető kampók állnak rendelkezésre többféle befogási mélységhez.

Jellemző:

  • Karok száma: 2
  • Teljes szélesség [mm]: 180 mm
  • Teljes magasság [mm]: 36 mm
  • Teljes hossz [mm]: 180 mm
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 22 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 12 mm
  • Szélesség a lapok között [mm: 17 mm
  • Skála beosztás elérhető: x
  • Használható befogási mélység b [mm]: 100 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 130 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Orsó menetes méret: M 14x1,5 x 140
  • Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
  • Húzóerő (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: nincs
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Az orsócsúcs cserélhető: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz