Női kézműves rövidnadrág X1900 Stretch C48

Cikkszám: 799211418999C48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék marineblau / schwarz
    Konfekcióméret DE 48
    Termék fajtája Short

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 799211418999C48
    EAN / GTIN 7330509656761
    Gyártó száma 799211418999C48

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Zsebek
    Hátzseb bújtatóval
    Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel, hálós zseb, lábzseb cipzárral
    Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámrekeszekkel ellátva, Cipzárral rögzített vagy laza szögzseb
    Elősített vonalzó zseb, késtartóval és tolltartóval
    Belső zsebek

    Elősített zsebek
    Hurok, kettő D-gyűrűvel, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóhoz
    Késtartó gombbal
    Metál cipzáras slicc
    Elasztikus derékrészen
    Metál gomb

    Funkcionalitás
    Női szabás
    Stretch panel az ágyékban, 2-irányú sztreccs

    Világítás
    CORDURA® megerősített szögzseb, farzseb és vonalzó zseb

    Leírás:

    • Kemény, CORDURA® farmer-stretch anyagból készült rövidnadrág, amely ideális a forró munkanapokon
    • A lépcsőházban található sztreccs panelek megkönnyítik a rugalmas mozgást, a gumírozott derékrésznek köszönhetően pedig a rövidnadrág magas szintű kényelmet biztosít

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz