Női kézműves rövidnadrág X1900 Stretch C46

Cikkszám: 799211418999C46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék marineblau / schwarz
Konfekcióméret DE 46
Termék fajtája Short

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 799211418999C46
EAN / GTIN 7330509656754
Gyártó száma 799211418999C46

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zsebek
Hátzseb bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel, hálós zseb, lábzseb cipzárral
Szögzseb - extra széles, szerszámtartóval és további szerszámrekeszekkel ellátva, Cipzárral rögzített vagy laza szögzseb
Elősített vonalzó zseb, késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek

Elősített zsebek
Hurok, kettő D-gyűrűvel, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóhoz
Késtartó gombbal
Metál cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
Metál gomb

Funkcionalitás
Női szabás
Stretch panel az ágyékban, 2-irányú sztreccs

Világítás
CORDURA® megerősített szögzseb, farzseb és vonalzó zseb

Leírás:

  • Kemény, CORDURA® farmer-stretch anyagból készült rövidnadrág, amely ideális a forró munkanapokon
  • A lépcsőházban található sztreccs panelek megkönnyítik a rugalmas mozgást, a gumírozott derékrésznek köszönhetően pedig a rövidnadrág magas szintű kényelmet biztosít

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz