Női kézműves nadrág Stretch X1900 C36

Cikkszám: 799011418999C36
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
Festék weiß / schwarz
Konfekcióméret DE 36
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 799011418999C36
EAN / GTIN 7330509522356
Gyártó száma 799011418999C36

Leírás

Kivitel:


Főanyag
55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zsebek
Hátzseb bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból
Szögzseb - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelve, cipzárral rögzített vagy laza szögzsebekhez
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Külső térdvédő zseb

Details
Hurok, kettő D-gyűrűvel
Késtartó gombbal
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással, megerősített ágyékvarrás
Metál cipzáras slicc
Elasztikus derékrészen
Metál gombok

Funkcionalitás
Női szabás
Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb, 2-irányú sztreccs

Világítás
CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA® 1000-zel erősített körömzseb, hátsó zseb és vonalzó zseb

Leírás:

  • Kemény, női szabású kézműves nadrág CORDURA® denim sztreccs anyagból, az optimális mozgástartomány érdekében sztreccs panellel az ágyéknál
  • A nadrág az optimális illeszkedés érdekében elasztikus derékpánttal és szűkülő szárral rendelkezik
  • A térdzseb alulról CORDURA® sztreccs anyagból, amely térdelés közben is maximális kényelemre alkalmas

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz