Női kézműves nadrág Stretch X1900 C34

Cikkszám: 799011418999C34
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
    Festék weiß / schwarz
    Konfekcióméret DE 34
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 799011418999C34
    EAN / GTIN 7330509522349
    Gyártó száma 799011418999C34

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    55% pamut, 30% poliészter, 15% poliamid, farmer, bevonva, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Zsebek
    Hátzseb bújtatóval
    Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból
    Szögzseb - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelve, cipzárral rögzített vagy laza szögzsebekhez
    Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Belső zsebek
    Külső térdvédő zseb

    Details
    Hurok, kettő D-gyűrűvel
    Késtartó gombbal
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással, megerősített ágyékvarrás
    Metál cipzáras slicc
    Elasztikus derékrészen
    Metál gombok

    Funkcionalitás
    Női szabás
    Stretch panelek az ágyékban, vádli- és térdzseb, 2-irányú sztreccs

    Világítás
    CORDURA®-sztreccsel erősített térdzseb, CORDURA® 1000-zel erősített körömzseb, hátsó zseb és vonalzó zseb

    Leírás:

    • Kemény, női szabású kézműves nadrág CORDURA® denim sztreccs anyagból, az optimális mozgástartomány érdekében sztreccs panellel az ágyéknál
    • A nadrág az optimális illeszkedés érdekében elasztikus derékpánttal és szűkülő szárral rendelkezik
    • A térdzseb alulról CORDURA® sztreccs anyagból, amely térdelés közben is maximális kényelemre alkalmas

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz