TömlőRögzítő fogó

Cikkszám: 798-9
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-9
EAN / GTIN 4000896072163
Gyártó száma 798-9
L-szám L60140 1443

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Különösen a 12 és 15 mm széles rugós szalagbilincsekhez , pl. Hűtő- és fűtőrendszer
  • Zárszerkezet
  • Forgó pofák, 110°-os szögben – szűk helyekhez
  • Markolatok, dip-coated
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 250 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.
  • Befogási tartomány: 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz