TömlőRögzítő fogó

Cikkszám: 798-8
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-8
EAN / GTIN 4000896076697
Gyártó száma 798-8
L-szám L60140 1479

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Önfeszítő rugószalag bilincsek 12 és 15 mm széles
  • Kíméletes munkavégzés még a nagy rugós bilincseken is az önbeállító csuklóval
  • Zárszerkezet
  • Önbeállító csukló
  • Forgó biztonsági pofák
  • Markolatok, dip-coated
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 290 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,43 kg.
  • Befogási tartomány: 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz