TömlőRögzítő fogó

Cikkszám: 798-6
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-6
EAN / GTIN 4000896031962
Gyártó száma 798-6
L-szám L60140 1776

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
12 és 15 mm széles, 13 – 22 mm ⌀ rugós szorítók
  • Forgó biztonsági pofák
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 235 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,21 kg.
  • Befogási tartomány: 39 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz