TömlőRögzítő fogó

Cikkszám: 798-5
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-5
EAN / GTIN 4000896031955
Gyártó száma 798-5
L-szám L60140 22

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Rugós bilincsek , pl. VW ∙ Audi ∙ OPEL
  • Forgó pofák – szűk helyekhez
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 210 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.
  • Befogási tartomány min-max: 6–40 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz