TömlőRögzítő fogó

Cikkszám: 798-3
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-3
EAN / GTIN 4000896102433
Gyártó száma 798-3
L-szám L60140 1680

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Újrafelhasználható Clic típusú tömlőbilincsek működtetése
  • AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART ÉS MERCEDES-BENZ
  • Oldja ki és zárja le a fogót 180°-kal elforgatva
  • Forgó pofák – szűk helyekhez
  • Felület: Nikkelezett
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 206 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.
  • Befogási tartomány: 35 mm

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz