Clic tömlőszorító fogó

Cikkszám: 798-2
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Gyártó száma 798-2
L-szám L60140 333

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Újrafelhasználható CLIC típusú tömlőbilincsek az üzemanyag-vezetékeken
  • Például VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ÉS ALFA ROMEO
  • Oldja ki és zárja le a fogót 180°-kal elforgatva
  • Rögzített pofák, 90°-os szögben
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 175 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • Befogási tartomány: 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz