Csere készlet ∙ 2 db rögzítőcsavar ∙ 2 db rögzítő alátét

Cikkszám: 798-05/4
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
Cikkszám 798-05/4
EAN / GTIN 4000896031894
Gyártó száma 798-05/4
L-szám L60140 3246

Leírás

Leírás:

  • Pótalkatrész készlet ∙, amely a következőkből áll:
    2 rögzítőcsavar ∙ 2 záróalátét a 798-5-hez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz